MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Č. pol.: 077814 72296770
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu MM 500 PLUS TOP
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Upínač nástrojov Starlock, Starlock Plus
Miera kmitania 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 1,7 Stupeň
Príkon 350 W
Hmotnosť 1,4 kg
Dĺžka kábla 5 m
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077814 72296770
EAN/GTIN 4014586897813

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Výkonný Multitool pre rýchly pracovný pokrok (pri budovaní a renovácii) s viac ako 30-dielnym príslušenstvom na pílenie dreva a kovu, brúsenie, vyberanie dlaždíc a ďalšie.

Rozsah dodávky:

30-dielna súprava príslušenstva, odsávací prípravok a L-BOXX.
30-dielna súprava príslušenstva obsahuje: 1 × pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 × pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2 × pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 × pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 × pílový list TCT (⌀ 75), 1 × rašpľa TCT (trojuholníkový tvar), 1 × špachtľa, 1 × brúsna doska perforovaná, 1 × brúsne listy perforované (K60, K80, K120, K180).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka