MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Réf.: 077814 72296770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant MM 500 PLUS TOP
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Porte-outils Starlock, Starlock Plus
Nombre d'oscillations 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 1,7 degré
Puissance absorbée 350 W
Poids 1,4 kg
Longueur câble 5 m
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 % plus rapide).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l’aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.

Livraison:

Jeu de 30 accessoires, dispositif d’aspiration et L-BOXX.
Jeu de 30 accessoires: 1× lame de scie E-Cut Long-Life -(10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie en carbure (⌀ 75), 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× plateau-support perforé, 1× feuille abrasive perforée de chaque (grain 60, 80, 120, 180).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier