Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár UltraNitril 381

Č. pol.: 094755

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 17,88 €
  • Od 12
    Od 14,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Protichemické rukavice Stansolv AK22, s vnútornými rukavicami z bavlneného úpletu pre najvyšší komfort pri nosení, nitril, EN 374, hrúbka 0,85 mm, odolné voči tekutinám, bez silikónu, vhodné pre používanie s potravinami podľa FDA, mimoriadne dobrá mechanická odolnosť. Dĺžka 35,5 cm, CE 3121.