Prevedenie:
Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za slabého osvětlení, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Reflexní hodnoty stříbrného pásku a barevné hodnoty žluté části splňují požadavky normy ISO 20471
Celková délka 100 m
Celková šířka: 50.8 mm
Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu
Popis:
3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5697 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a ohnivzdorné pracovní oděvy.
Charakteristika:
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.