3M™ Versaflo™ filtr, částicový, obtěžující, kyselý plyn, TR-3822E

Č. pol.: 7100018861
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100018861
EAN/GTIN 00689330104697
Číslo výrobcu 7100018861
Číslo L L01140 118

Popis

Prevedenie:

P3 filtr na částice, který chrání před fluorovodíkem (HF x 10 TLV) a poskytuje úlevu od nepříjemných kyselých plynů
filtr lze rychle a snadno vyměnit
Celková délka 0 352 m
Celková šířka: 0.2 m.
Celková výška 0,13 m

Popis:

Filtr pevných částic TR3820E je doplňkový produkt pro dmychadlovou jednotku 3M™ Versaflo™ TR-300. Chrání před kyselými plyny pod AGW s vrstvou aktivního uhlí.

Charakteristika:

Pro použití s respirátorem 3M™ TR-300+ Blower

Poznámka:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+