3M™ Sladký roztok pro testování vhodnosti FT-12

Č. pol.: 7100004636
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100004636
EAN/GTIN 50051138163568
Číslo výrobcu 7100004636
Číslo L L01110 347

Popis

Prevedenie:

Rychlý a snadný způsob kontroly těsnosti masky.
Lze provádět s libovolnou TČ FFP2 masku filtrace částic a polomasky s částicovými filtry.
láhev 55 ml

Popis:

3M™ Fit Test Solution FT12 je maska a kontrolní příslušenství od společnosti 3M. Roztok pro testování vhodnosti v plnicí lahvičce se používá pro 3M™ Fit Test FT10 pro kvalitativní testování vhodnosti polomasek s filtrem částic a polomasek s filtrem částic. Obsah: 55 ml.

Charakteristika:

Fit test solution - Sweet taste
The choice between the bitter and sweet test kit is a personal one, however a small percentage of the population are unable to detect saccharin in which case the bitter test must be used.