3M™ Adflo™ Turbo sestava (bez pásu, bez filtrů, bez baterie, bez nabíječky)

Č. pol.: 7000044338
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000044338
EAN/GTIN 07319578320001
Číslo výrobcu 7000044338
Číslo L L01140 192

Popis

Prevedenie:

Sestava ventilátoru Adflo
Bez filtr, bez krytu filtru, bez opasek.
Obvyklá prohlídka zařízení je GARANT pro nejvyšší možnou bezpečnost a pohodlí svého nositele. Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.

Popis:

Náhradní sestava dmychadla Adflo, bez filtru, bez krytu filtru.

Charakteristika:

Replacement 3M™ Adflo™ turbo assembly
Can be used with your original filter, filter cover, belt, battery and charger
For use with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator
For maximum safety and comfort, regularly check your equipment for worn or damaged parts

Poznámka:

Use for welding applications