Teleso polomasky X-plore® 3500

Č. pol.: 097244
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pohodlná polomaska s dvoma filtramina odolné a náročné použitie. Plochá konštrukcia a bočné upevnenie filtrov zabezpečujú mimoriadne plochý profil masky. Vďaka tomu je polomaska ideálna na nosenie s inými OOP (napr. pod ochranným štítom alebo s ochrannými okuliarmi) a poskytuje používateľovi dobré zorné pole. Ľahko nastaviteľné pridržiavacie popruhy sú usporiadané v inovatívnom vyhotovení X-guide (skrížené) a zabezpečujú rovnomerné, pohodlné rozloženie ťahovej sily a optimálne tesné nasadenie. Bočné bajonetové prípojky sú vhodné na použitie so sériou bajonetových filtrov Dräger X-plore®. Systém remienkov „drop-down“ so zapínaním na krku umožňuje ľahké zloženie masky počas pracovných prestávok bez toho, aby ste si museli dávať dole ochrannú prilbu. Dostupné vo veľkostiach M a L. Maska neobsahuje silikón.

Použitie:

Kovový a automobilový priemysel, chemický priemysel, stavba lodí, údržba, zásobovanie a likvidácia.

Norma:

EN 140

Rozsah dodávky:

Vrátane vrecúška