Súprava respirátorov P3V

Č. pol.: 097160 P3V
Nastavte cenu 15 ks (2,90 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti masky: obvodový tesniaci okraj; nastavitelná hlavová páska; flexibilná nosová spona
  • Obsah súpravy: 15

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky obvodový tesniaci okraj; nastavitelná hlavová páska; flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 15
Ventil áno
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Trieda ochrany FFP3
Obsah 15
Druh produktu maska s filtrom na pevné castice FFP3

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097160 P3V
EAN/GTIN 4045197883490

Popis

Prevedenie:

Séria klasických respirátorov s tvarovaným telom. Pohodlné prvky, ako sú flexibilné nosové spony a mäkká penová podložka, zaisťujú mimoriadne dobré uchytenie a optimálne utesnenie. Čelenky, ktoré sú pripevnené bez klipov, zabraňujú podráždeniu pokožky. S vysokovýkonným filtračným médiom na zníženie odporu pri dýchaní.
S vydychovacím ventilom.
S obvodovým tesniacim okrajom a nastavitelným 4-bodovým pásom.

Poznámka:

Táto maska FFP3 filtruje minimálne 99 % všetkých castíc zo vzduchu, a tým poskytuje ochranu pred kvapalnými a tuhými aerosólmi. Respirátor s triedou ochrany FFP3.
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
    Filter Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka