{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Performance | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 50 % bavlna; 50 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 160 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Označenie výrobcu | NO. 281 HAKRO TRIČKO MIKRALINAR® | |
Farba | tmavomodrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Tričko |
Číslo položky | 090128 L | |
EAN/GTIN | 4045981036699 | |
Číslo výrobcu | 281-034/L |