{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic-T | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % bavlna; 40 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 160 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
Farba | antracitová | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Tričko |
Číslo položky | 090261 L | |
EAN/GTIN | 7332413530793 | |
Číslo výrobcu | 029360-955-6 |