{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Function Coolmax | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
Pranie | 30 °C šetrné pranie | |
Označenie výrobcu | NO. 287 HAKRO TRIČKO COOLMAX® | |
Farba | tmavomodrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Tričko |
Číslo položky | 090247 L | |
EAN/GTIN | 4045981083167 | |
Číslo výrobcu | 287-034/L |