{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Contrast Performance | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 50 % bavlna; 50 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Označenie výrobcu | NO. 476 HAKRO MIKINA SO ZIPSOM CONTRAST MIKRALINAR® | |
Farba | tmavomodrá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Druh produktu | Mikina |
Číslo položky | 090366 S | |
EAN/GTIN | 4045981127182 | |
Číslo výrobcu | 476-034/S |