{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pulsschlag | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá / čierna | |
Veľkosť UK | 30L | |
Veľkosť US | 31/33 | |
Veľkosť ES | 38L | |
Veľkosť NL | 90 | |
Konfekčná veľkosť DE | 90 | |
Veľkosť FR | 38L | |
Veľkosť IT | 38L | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091171 90 | |
EAN/GTIN | 4053813028545 | |
Číslo výrobcu | 3324 5353-4699 GR.90 |