Prevedenie:
Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s měchem
Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Volně zavěšené náprsní kapsy se zapínáním na patentky a bezpečnostní pásky, jedna s klopou a jedna s kapsou na propisku, patentními knoflíky a držákem na nůž
Detaily
Boční poutko na kladivo
Široké šle s pevnou gumou a rychloupínací přezkou
Držák na nůž s knoflíkem
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Vyztužení
Kolena a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
Popis:
- Dvě volně visící náprsní kapsy s druky a bezpečnostními pásky, jedna s klopou a jedna s kapsou na tužky
- Dvě kapsy na hřebíky, které lze umístit do měchových předních kapes
- Koleenní kapsa s měchem, klopou, kapsou na tužky, kapsou na přídavné předměty, kapsou na telefon a kapsou na průkaz
- Kolena zesílená materiálem CORDURA®
- Držák na kladivo, silný kovový zip a dvě zadní kapsy s měchy, rovněž vyztužené materiálem CORDURA®
- Široké, extra silné šle s rychlouzávěrem
- D kroužek pro uchycení pouzdra na průkaz totožnosti 2130
- Certifikováno podle normy EN 14404 spolu s chrániči kolen s certifikací EN 14404, modely 4000 a 4018
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032