• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Volnočasové kalhoty uvex kolekce 26 černé 48

Č. pol.: 8835007
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Športové nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8835007
EAN/GTIN 4031101785288
Číslo výrobcu 8835007
Číslo L L01660 648

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Oblečení pro volný čas
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Kalhoty pro volný čas
  • Barva (filtr): černá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 48