{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 090636 58 | |
EAN/GTIN | 4067263559375 |