Pracovní kalhoty Craftsman Lightweight C158

Č. pol.: 152518459899C158
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 152518459899C158
EAN/GTIN 7330509378168
Číslo výrobcu 152518459899C158

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na sekáče a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes

Detaily
Kapsa na doklady
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na pravítko, kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Kalhoty pro řemeslníky z lehkého, pohodlného a odolného materiálu
  • Dokonalé pro práci v teplém prostředí
  • Dobrá odolnost proti roztržení a rychleschnoucí provedení
  • Kalhoty 1525-craftsman poskytují vysokou funkčnost díky různým řešením kapes a odolnému materiálu, dobré padnutí a vynikající pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032