Ochranné nohavice do pásu InnovatiQ 64

Č. pol.: 091213 64
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 295
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria InnovatiQ
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 295 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čierna / antracitová
Konfekčná veľkosť DE 64
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091213 64
EAN/GTIN 4053813425948
Číslo výrobcu 2230 5370-9997-64

Popis

Prevedenie:

Pracovné odevy Kübler InnovatiQ sú presvedčivé najmä vďaka odevom zvýrazňujúcim postavu, ktoré majú veľmi moderný vzhľad vďaka vysokokontrastným prvky na bunde a nohaviciach. Navyše, tkané reflexné prvky na ramenách, pleciach a kolenách zaisťujú dodatočnú bezpečnosť a rýchlejšie rozpoznanie.
Nohavice umožňujú vyššiu voľnosť pohybu vďaka ergonomickému dizajnu a tvarovaným kolenným prvkom. Kolenné vrecká sa dajú vyplniť zospodu.
  • Bočné vrecká.
  • Zadné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Multifunkčné vrecko s vreckom na metre, vreckom na smartfón, vreckami na perá a uzatvárateľným prídavným vreckom.
  • Vrecko na stehne s chlopňou a zapínaním na suchý zips.
  • Zosilnené vrecká CORDURA®.
  • Certifikované podľa EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, úroveň výkonu 1 v spojení s chráničom kolien čl. 091848.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.
Dámske nohavice vo farebnej kombinácii kráľovská modrá/čierna pod č. 091214.
Dámske. nohavice vo farbe kráľovská modrá/čierna pod č. 091216.
Dámske. nohavice vo farbe čierna/antracitová pod č. 091215.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

KÜBLER V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke KÜBLER.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka