{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Industrie strec | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | námornícka modrá / nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091423 44 | |
EAN/GTIN | 7330509756409 | |
Číslo výrobcu | 144418328985C44 |