{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 93 % polyamid; 7 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 30 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091859 30 | |
EAN/GTIN | 7330509687598 | |
Číslo výrobcu | 198916449900D120 |