{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ADVANCED | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 92 % nylón; 8 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 56L | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091790 56L | |
EAN/GTIN | 5711074629503 | |
Číslo výrobcu | 17279-311-09 90C56 |