Malířské pracovní kalhoty C62

Č. pol.: 109112101098C62
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 109112101098C62
EAN/GTIN 7330509787878
Číslo výrobcu 109112101098C62

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 320 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze speciálně navržená pro tmelící nůž, kapsa na noze s kapsou na tužky, kapsou na telefon a kapsou na doklady
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy s měchem

Detaily
Boční poutko na kladivo
Poutka, jedno s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky

Vyztužení
Vyztužená kolena, zadní kapsy a výplňová kapsa z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Malířské kalhoty se správnou funkčností potřebnou pro každodenní pohodlí při práci
  • Bavlněná tkanina má vynikající savost a zabraňuje ulpívání barvy na pokožce
  • Vyztužené kapsy na kolena, zadní kapsy a kapsa na štětec z materiálu CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032