Malířské kalhoty se strečem C154

Č. pol.: 109513301098C154
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 109513301098C154
EAN/GTIN 7330509658604
Číslo výrobcu 109513301098C154

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kolenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Vnitřní i vnější strečový materiál pro lepší ergonomické přizpůsobení
Koleenní kapsa s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny, Kapsa na tmel s místem na tmel, nůž, kapsa na pravítko a kartáč
Vnitřní kapsy s kapsou na zip

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek

Funkčnost
Předsazená kolena
Stretchové panely v rozkroku, lýtku a v kolenní kapse

Reflex
Reflexní detaily

Zpracování
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, kapsa na nůž vyztužená materiálem CORDURA®

Popis:

  • Chytré funkční malířské kalhoty, které vydrží náročné používání
  • Stylově navržené kalhoty, extrémně odolné, ale přesto lehké a pružné
  • Materiál je lehký ripstop s dobrou odolností proti roztržení a schopností odolávat opotřebení
  • Model má strečové panely v rozkroku, na kolenou a lýtku pro maximální flexibilitu
  • Kolenní kapsy s horním stahováním ze strečové tkaniny CORDURA®, s vnitřním i vnějším strečovým materiálem, zajišťují ergonomičtější střih
  • Kalhoty mají kapsu na nůž se zesílenou výplní CORDURA®, kapsu na nůž, dis-kreční reflexní detaily a vnitřní síťovanou kapsu na telefon

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032