{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ACCELERATE | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 88 % polyester; 12 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 275 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | čiernomodrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Druh produktu | Short |
Číslo položky | 091403 48 | |
EAN/GTIN | 5711074720026 | |
Číslo výrobcu | 18149-511-010 C48 |