Zimní pilotní bunda Navy Blue S

Č. pol.: 491619008800S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda pilot na ochranu proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491619008800S
EAN/GTIN 7330509484012
Číslo výrobcu 491619008800S

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

Kapsy
Boční kapsy s fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi s D kroužkem
Vnitřní kapsy
Kapsa na telefon
Kapsa na rukávu se zipem a kapsy na tužky

Podšívka
Podšívka z vlasu, Prošívaná podšívka v rukávech

Detaily
Zadní strana
Vysoký límec
Kovové knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Podšívka, Vnější materiál odpuzující vodu a špínu
Předsazené rukávy

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip

Zpracování
Rukávy z úpletu
Pásek z úpletu

Popis:

  • Zimní pilotní bunda

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať