Zimní bunda XXXL

Č. pol.: 449918459800XXXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zimná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 449918459800XXXL
EAN/GTIN 7330509622995
Číslo výrobcu 449918459800XXXL
Číslo L L00980 2578

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda
Vnitřní náplet na konci rukávu

Kapsy
Vnitřní kapsy s kapsou na telefon
Přední kapsy na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Flanelová podšívka

Detaily
Vnitřní strana límce v kontrastní barvě
Vyztužené ramenní části
Zadní výšivka Blåkläder
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Vyztužená ramena

Funkčnost
Podšívka

Popis:

  • Bunda s tepelnou podšívkou, která vás zahřeje v chladnějším počasí
  • Je vyrobena z lehkého materiálu a přes ramena je vyztužena materiálem CORDURA® Denim a má zapínání na zip
  • Má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci s tepelnou podšívkou
  • Přední kapsy mají zip a síťovanou kapsu na telefon
  • Dlouhá záda zabraňují prochladnutí

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať