Zimní bunda XL

Č. pol.: 481513709900XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zimná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481513709900XL
EAN/GTIN 7330509146842
Číslo výrobcu 481513709900XL
Číslo L L00980 4504

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Provedení
Prodloužená záda, nastavitelný spodní lem se stiskacími druky
Nastavitelné zakončení rukávů se stiskacími druky

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Přední kapsy s fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsy s kapsičkou na telefon
Kapsičky na pera

Podšívka
Podšívka z vlasu, Prošívaná podšívka v rukávech

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Funkčnost
Předsazené rukávy
Podšívka

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Oblíbená bunda pro řemeslníky se silnou hřejivou podšívkou s hřejivými hromádkami
  • Jsou to detaily, které dělají rozdíl, kapsa na telefon, prodloužená záda, nastavitelná šířka pasu
  • Vše pro dobrý pracovní komfort

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať