Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vyhrievaná prešívaná bunda s akumulátorom a nákrčníkom S-SET

Č. pol.: 091238 S-SET

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Farba čierna
Materiál Polyester
Materiál vnútornej výplne Polyester
Veľkosť Unisex S
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091238 S-SET

Popis

Rozsah dodávky:

Súprava pozostáva z vyhrievanej prešívanej bundy č. 091236, akumulátora s nabíjačkou č. 091241 a nákrčníku č. 091243.

Poznámka:

Pred uskladnením musí byť bunda vychladnutá a akumulátor a držiak akumulátora musia byť vybraté. Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien sa nesmú privrieť. Akumulátor sa nesmie skladovať s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu). Akumulátor a nabíjačka nesmú byť rozbité a musia sa vždy skladovať na suchom mieste.