Vyhřívané oblečení GHJ 12+18V XA: Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional, Vel. L.

Č. pol.: 06188000DZ
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termobunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06188000DZ
EAN/GTIN 4059952580579
Číslo výrobcu 06188000DZ
Číslo L L00590 1599

Popis

Popis:

Vyhřívaný oděv GHJ 12+18V XA, vyhřívaný bunda GHJ 12+18V XA je perfektní oděv od společnosti Bosch, aby spolehlivě zahřál ty, kteří tráví hodiny na staveništích
  • Ideální jednodílné řešení, které vás udrží v teple v drsných podmínkách a dokonce i při malém pohybu, eliminuje potřebu nosit více kusů oblečení na sebe
  • Třízónové topení tohoto bunda zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla v teple za všech povětrnostních podmínek
  • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
  • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 1,8 V
  • Barva: Černá
  • Konstrukce látky: Softshell, třívrstvá
  • Složení látky: Skořepina: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: L
  • Dostupné barvy: Černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional