Bunda s hřejivou podšívkou černá/červená 4XL

Č. pol.: 4710203099564XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termobunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4710203099564XL
EAN/GTIN 7330509852125
Číslo výrobcu 4710203099564XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyamid, dobby, vodoodpudivý, 52 g/m²

Zpracování
Elastický spodní díl
Elastický náplet na zápěstí

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Funkčnost
Boční panely ze strečového materiálu, Zateplený trup a rukávy

Popis:

  • Prošívaná bunda, která je ideální jako druhá vrstva nebo samostatně proti chladu, větru a vlhku
  • Dobře prošívané plochy pro firemní profilaci
  • K dispozici také v dámském modelu 4715

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať