{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AKER | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 94 % polyester; 6 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 305 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | kobaltovo modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Softshellová bunda |
Číslo položky | 090521 L | |
Číslo výrobcu | 74051_555-L |