Multinorm Celkově vlastní C64

Č. pol.: 608915135389C64
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinéza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 608915135389C64
EAN/GTIN 7330509721254
Číslo výrobcu 608915135389C64

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsa na pero
Přední kapsy s klopou a knoflíkem, Otevírání s klopou pro uchycení podkladového oděvu
Hrudní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná ID-. kapsa na nehořlavý oděv
Nastavitelný pas
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Velikosti C lze rozšířit až na velikost C100

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Reflex
Odolné reflexní pásky všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu

Popis:

  • Vyrobeno z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
  • Tyto měkké kombinézy umožňují snadný pohyb a kolena jsou vyztužena tkaninou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Jsou vybaveny mnoha chytrými řešeními kapes navrženými tak, aby splňovaly požadavky certifikace normy
  • Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou vyztuženy dvojitou tloušťkou, která prodlužuje jejich životnost
  • Otvírání uvnitř kapsy pro přístup k oděvu nošenému pod ní
  • Tkanina Ripstop poskytuje výjimečnou odolnost proti roztržení
  • Všechny velikosti C lze prodloužit na C-. 150
  • Certifikováno podle normy EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, třída 3
  • Certifikováno podle EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať