Dámská bunda úpletová softshellová tmavě šedá/černá XL

Č. pol.: 594325369799XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pletená bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 594325369799XL
EAN/GTIN 7330509858431
Číslo výrobcu 594325369799XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, strečový, 290 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Detaily
Vyztužené ramenní díly

Funkčnost
Dámský střih, Zúžený pas

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní léga proti větru

Popis:

  • Pletená bunda v dámském střihu, s pěkně řešeným límcem a bezkonkurenčně příjemnou fleecovou kvalitou
  • Tato bunda s dvoucestným zipem v přední části je vyrobena z unikátního materiálu, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
  • Kartáčovaný materiál dodává bundě vzhled s 3D vzorem, pružný, pružné pohodlí a teplo, když je ho nejvíce potřeba
  • Bunda je v rukávech, ramenou a zadním lemu vyztužena softshellovým materiálem pro větší odolnost, a protože v podpaží není softshell, je lepší odvětrávání
  • Vynikající oblasti pro firemní profilaci, ale stejně dobře se hodí mimo práci i v zaměstnání
  • K dispozici je také pánský model 5942

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať