Vesta Craftsman X1900 M

Č. pol.: 311913109900M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 311913109900M
EAN/GTIN 7330509508312
Číslo výrobcu 311913109900M
Číslo L L00980 1589

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % bavlna, plátno, 270 g/m²

Detaily
Široká poutka na opasek, Dvě poutka se suchým zipem po stranách pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Kovové knoflíky
D-kroužek

Kapsy
Náprsní kapsy, jedna s klopou a jedna s knoflíky na nůž
Přední kapsa na doklady
Kapsy na nářadí - odnímatelné a extra široké, vybavené držáky na nářadí a další přihrádkou na nářadí, Kapsa na hřebíky v zadní části - vyjímatelná
Dvě napoleonské kapsy s prostorem pro papír formátu A4, Přední kapsy s měchem a klopou a také vnější kapsa na zip

Zapínání vpředu
Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky, Robustní jednosměrný plastový zip

Příslušenství
Přezka s pevným zámkem, Textilní opasek

Funkčnost
Silná síťovina na přední straně ramen a na zádech, Kapsy z materiálu CORDURA® Denim

Vyztužení
Kapsy vyztužené hřebíky z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Moderní pracovní vesta s mnoha praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
  • Odnímatelné kapsy na hřebíky a popruh v pase snižují namáhání ramen a krku
  • V přední části má dokonce dvojité zipy pro nastavení šířky, což zajišťuje lepší přizpůsobení a větší pohodlí
  • Síťované panely se strečovým materiálem činí vestu lehkou a zajišťují dobré větrání

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať