Pracovní plášť uvex svařování modrá/šedá/zrnitá modrá 106/110

Č. pol.: 1684624
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1684624
EAN/GTIN 4049358158670
Číslo výrobcu 1684624

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Svářečské ochranné oděvy
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): modrá/šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 106/110