Pracovní bunda uvex perfeXXion hnědá/kakakao 4XL

Č. pol.: 1721015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1721015
EAN/GTIN 4049358434088
Číslo výrobcu 1721015

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): hnědá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 4XL