{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pulsschlag | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | tmavomodrá / antracitová | |
Veľkosť UK | 32R | |
Veľkosť US | 33/31 | |
Veľkosť ES | 42 | |
Veľkosť NL | 48 | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Veľkosť FR | 42 | |
Veľkosť IT | 42 | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091152 48 | |
EAN/GTIN | 4053813264240 | |
Číslo výrobcu | 1324 5353-4897 GR.48 |