• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovní plášť uvex multifunkční modrý/šedý/zrnitý modrý 90/94

Č. pol.: 9841720
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9841720
EAN/GTIN 4031101562940
Číslo výrobcu 9841720

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Multifunkční ochranné oděvy
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): modrá/šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 90/94