• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovní bunda uvex suXXeed multifunkční šedá / grafit XXL

Č. pol.: 8849213
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8849213
EAN/GTIN 4031101825175
Číslo výrobcu 8849213

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné oděvy
  • Podtypy typu produktu: Multifunkční ochranný oděv
  • Název výrobku: He-Jacket
  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy výrobku: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: muži
  • Střih: regular fit
  • Velikost: XXL