Lehká funkční bunda s podšívkou XL

Č. pol.: 489019779933XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 489019779933XL
EAN/GTIN 7330509449042
Číslo výrobcu 489019779933XL
Číslo L 091869 XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu

Podšívka
Podšívka z prošívané deky v rukávu, Podšívka z materiálu Airmesh

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

Detaily
Tisknuté logo na hrudi, potisk na rukávu
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Kapsy
Hrudní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Reflex
Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Zimní bunda s podšívkou ze síťoviny, která je ideální pro nošení v chladnějších povětrnostních podmínkách
  • Větru a voděodolná s prodyšností a podlepenými švy
  • Tato dvoubarevná bunda s kontrastními barvami na bocích je vybavena odnímatelnou kapucí a odolnými reflexními detaily
  • Svým funkčním provedením je certifikována podle normy EN 343 - ochranné oděvy proti nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať