Hard shellová bunda ACCELERATE azúrová / tmavomodrá

Č. pol.: 091574
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 210
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN 343

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Bunda z radu ACCELERATE Hard Shell je priedušná a odolná voči vetru a vode. To je dosiahnuté podlepenými švami a skrytými rebrovanými manžetami na zápästiach. Okrem toho sú rukávy vystužené materiálom CORDURA®. Kapucňa s podšívkou , ktorá je tiež odnímateľná, sa dá nastaviť pomocou popruhov.
  • Predný zips s ochranou proti poveternostným vplyvom.
  • Vnútorné vrecko na zips.
  • Vrecká na hrudi a vpredu na zips.
  • Odnímateľný držiak preukazu totožnosti.
  • Nastaviteľný elastický lem.
  • Reflexné prvky.
  • Certifikované podľa EN 343 (trieda 3.3).

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka