Delovni jopič Hard Shell ACCELERATE azurno modra / črno modra

Št. art.: 091574
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
4 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovni jopič Hard Shell serije ACCELERATE je zračen in neprepusten za veter in vodo. To zagotavljajo zalepljeni šivi in zakrite rebraste obrobe na zapestjih. Poleg tega so rokavi ojačani z materialom CORDURA®. Podložena kapuca, ki je tudi snemljiva, se lahko nastavi s trakovi.
  • Sprednja zadrga z zakritim vetrnim robom.
  • Notranji žep z zadrgo.
  • Prsni in sprednji žepi z zadrgo.
  • Snemljivo držalo za izkaznico.
  • Nastavljiva gumijasta vrvica v pasu.
  • Odsevni efekti.
  • Certificirano v skladu z EN 343 (razred 3.3).

Iz iste serije Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico