Prevedenie:
Akumulátor:- Inteligentné ovládanie: elektronika REDLINK™.
- Ochrana proti preťaženiu – zabraňuje náhodnému poškodeniu akumulátora.
- Systém riadenia teploty – udržiava batériu v ideálnom teplotnom rozsahu, aby sa zabezpečila jej maximálna životnosť.
- Monitorovanie jednotlivých článkov – zabezpečuje optimálne nabíjanie a vybíjanie pre maximálnu životnosť.
- Ochrana pred hlbokým vybitím – zabraňuje poškodeniu článku v dôsledku hlbokého vybitia.
- Až 2× dlhší čas prevádzky a o 20 % vyšší výkon. V porovnaní s inými lítiovo-iónovými technológiami a/alebo predchádzajúcimi technológiami akumulátorov MILWAUKEE®. Výsledky závisia od napätia, nástroja a aplikácie.
- Integrovaná zváraná rámová konštrukcia akumulátora so separátormi citlivými na nárazy, ktoré zabraňujú zlyhaniu akumulátora v prípade nadmerných vibrácií alebo zrútení.
- Môže sa používať pri extrémnych teplotách až do -20 °C bez vplyvu na čas prevádzky a životnosť.
- Ochrana pred vybitím zabraňuje poškodeniu článku v dôsledku nadmerného vybitia.
Nabíjačka:- Elektronická kontrola teploty optimalizuje rýchlosť nabíjania, chráni pred prehriatím a zvyšuje životnosť akumulátora.
- Zapuzdrená doska s plošnými spojmi chráni elektroniku pred prachom, vlhkosťou a nárazmi.
- LED diódy sa postupne rozsvecujú a indikujú aktuálny stav nabitia akumulátora.
- Akumulátory REDLITHIUM™ 2,0 Ah sa nabijú za 40 minút alebo menej.
Rozsah dodávky:
1× súprava akupack M12 B2 a 1× nabíjačka C12 C