{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Contrast Performance | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 50 % bavlna; 50 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 200 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Názov výrobcu | NO. 839 HAKRO POLOKOŠEĽA CONTRAST MIKRALINAR® | |
Farba | atramentová | |
Veľkosť unisex | S | |
Typ výrobku | Polokošeľa |
Číslo položky | 090227 S | |
EAN/GTIN | 4045981088308 | |
Číslo výrobcu | 839-034/S |