Luvex multifunkční oranžová 3XL s dlouhým rukávem

Č. pol.: 1723714
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polokošeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1723714
EAN/GTIN 4049358430110
Číslo výrobcu 1723714

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Multifunkční ochranné oděvy
  • Název produktu: Polokošile
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Dlouhý rukáv
  • Barva (filtr): oranžová
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 3XL