Dámská polokošile Navy Blue XL

Č. pol.: 330710358800XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polokošeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 330710358800XL
EAN/GTIN 7330509220214
Číslo výrobcu 330710358800XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % bavlna, piké úplet, 220 g/m²

Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Vyztužený límec
Zesílený ramenní šev, Zesílený šev u krku
Oddělovací otvor na boku

Funkčnost
Stejný střih, Dámský střih, Zúžený pas

Zpracování
Vyztužený rukáv

Popis:

  • Polo tričko v dámském střihu
  • Límec a manžety z žebrového úpletu
  • Zesílené švy u krku a na ramenou

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať