Pracovní tričko s vysokou viditelností XXL

Č. pol.: 325518173389XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polotričko s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 325518173389XXL
EAN/GTIN 7330509705230
Číslo výrobcu 325518173389XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
50 % bavlna, 50 % polyester, prolamovaný kepr, 180 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a kapsou na pero, Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s D-kroužkem

Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Výstřih na zádech
Vnější štítky
Límec košile
Kovové knoflíky potažené gumou

Funkčnost
Přiléhavý střih

Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů se zapínáním na druky

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech

Zapínání vpředu
Zapínání vpředu na knoflíky

Popis:

  • Pracovní košile v dobře viditelné barvě s kontrastními barvami na rukávech, podél lemu a na límci pro minimalizaci znečištění
  • Tato košile ležérního střihu je vybavena jemnými reflexními přenoskami pro lepší viditelnost a dvěma náprsními kapsami, jednou na zip a jednou s klopou
  • Má také kapsu na pero se skrytým otevíráním a záložku s D-kroužkem

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať