Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²
Kapsy
Náprsní kapsy s klopou, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužku
Přední kapsy se zapínáním na suchý zip
Detaily
Vysoký límec
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Závěr
Nastavitelný spodní lem na suchý zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Vysoce viditelná ochranná vesta, díky které budete mít nejdůležitější nástroje na dosah
- 5 cm reflexní lemy na všech stranách, takže budete viditelní ze všech směrů
- Certifikováno podle normy EN 471
- Třída 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification A