Softshellová bunda s vysokou viditelností XS

Č. pol.: 490625125300XS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490625125300XS
EAN/GTIN 7330509481233
Číslo výrobcu 490625125300XS

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % polyester, dvojitý úplet interlock, 290 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga

Závěs
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

Popis:

  • Vysoce viditelná bunda s vysokým límcem, kterou lze nosit celoročně, buď jako druhou vrstvu pod bundu, nebo jako svrchní vrstvu - v závislosti na počasí
  • Softhelová bunda má elastické manžety s otvory na palec a také elastický spodní lem pro větší pohodlí
  • Všechny kapsy jsou na zip
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať